品番 : EA947BX-52
品名 : 17.0-18.5mm 台付サドル(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A14760-0051 |
---|---|---|---|
用途 | さや管・CD管用ワンタッチパイプクランプ | 適合サイズ | ポリブデン管:13mm ポリエチレン管:13mm さや管・CD管:- |
適合管外径 | 17.0~18.5mm | 耐荷重 | 40kg |
取付穴径 | φ5.0mm | 材質 | ポリプロピレン |
色 | アイボリー | 入数 | 5個 |
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。 | |||
取付けは、パイプをはめ込み。押付けるだけです。 | |||
咬合部の爪はねじれに強い構造です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 13:17現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |