詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BX-54

品名 : 22.0-24.0mm 台付サドル(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A14760-0136
用途 さや管・CD管用ワンタッチパイプクランプ 適合サイズ ポリブデン管:-
ポリエチレン管:-
さや管・CD管:18mm
適合管外径 22.0~24.0mm 耐荷重 40kg
取付穴径 φ5.0mm 材質 ポリプロピレン
アイボリー 入数 5個
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。
取付けは、パイプをはめ込み。押付けるだけです。
咬合部の爪はねじれに強い構造です。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 11:04現在)

商品入数 5 販売単位
バリエーション一覧
EA947BX-51 12.0- 145mm 台付サドル(5個)
EA947BX-52 17.0-18.5mm 台付サドル(5個)
EA947BX-53 19.5-22.5mm 台付サドル(5個)
EA947BX-54 22.0-24.0mm 台付サドル(5個)
EA947BX-55 24.0-27.8mm 台付サドル(5個)
EA947BX-56 31.2-35.5mm 台付サドル(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947BX-53です。
  • ※画像はEA947BX-53です。
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top