品番 : EA947FA-63
品名 : 9.5-14.3mm ケーブルクランプ (100本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ナイロン66 | UL難燃性グレード | UL94 V-2 |
---|---|---|---|
ケーブル径 | 9.5~14.3mm | 取付穴径 | 5.0×20.7mm |
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 03:36現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947FA-62 6.7- 9.5mm ケーブルクランプ (100本) |
EA947FA-63 9.5-14.3mm ケーブルクランプ (100本) |