品番 : EA947FK-35B
品名 : 35mm パイプクランプ(5個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10450-0140 |
|---|---|---|---|
| 径称 | SD-35 | 適合管外径 | 35mm |
| ねじ穴径 | 7mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング |
| 使用温度 | 80℃まで | 入数 | 5個 |
| クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 | |||
| 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||

画像は代表画像です。