品番 : EA947FK-60
品名 : 60mm パイプクランプ
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10450-0192 |
|---|---|---|---|
| 径称 | SD-60 | 適合管外径 | 60mm |
| ねじ穴径 | 7mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング |
| 使用温度 | 80℃まで | 入数 | 1個 |
| クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 | |||
| 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/06 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
