詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-42G

品名 : 70mm モールダクト継手外曲(灰)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 MDI-70G
カラー グレー 適用 70型
サイズ(mm) L:90、H:44、B:77.5
コーナー箇所の接続に使用して下さい。
タッピングビス2本付
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 14:08現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA947HM-41G 40mm モールダクト継手外曲(灰)
EA947HM-42G 70mm モールダクト継手外曲(灰)
EA947HM-44G 40mm モールダクト継手外曲(白)
EA947HM-45G 70mm モールダクト継手外曲(白)
EA947HM-47G 40mm モールダクト継手外曲(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top