品番 : EA947HM-47G
品名 : 40mm モールダクト継手外曲(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDI-40K |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 適用 | 40型 |
サイズ(mm) | L:60、H:34、B:47.5 | ||
コーナー箇所の接続に使用して下さい。 | |||
タッピングビス2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41G 40mm モールダクト継手外曲(灰) |
EA947HM-42G 70mm モールダクト継手外曲(灰) |
EA947HM-44G 40mm モールダクト継手外曲(白) |
EA947HM-45G 70mm モールダクト継手外曲(白) |
EA947HM-47G 40mm モールダクト継手外曲(黒) |