品番 : EA947HN-21D
品名 : φ16mm フレキ管コネクター
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSK-16G |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管16 | 適合ノックアウト径 | φ27mm |
| 電線管の呼び | 22(25) | ねじ径 | G 3/4” |
| カラー | ベージュ | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| 接続も解除も一発でOK! | |||
| キャップ付きなので、トロ侵入がありません。 | |||
| PF管をボックスに取付ける際に使用して下さい。 | |||
| 手が入らない配筋の間等、狭い箇所でもOK! | |||
| ペンチの先を開けたままひねるだけ。(通常の解除は手でできます。) | |||
| 防水パッキンを使用すれば、防水型にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/11/08 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21D φ16mm フレキ管コネクター |
| EA947HN-22D φ22mm フレキ管コネクター |
| EA947HN-23D φ28mm フレキ管コネクター |
