品番 : EA947HN-6E
品名 : φ22mm [VE管]自在継手(灰色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | VEU-22 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適合管 | VE管22 |
全長 | 703.6mm | 材質 | PVC |
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 | |||
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用可能 | |||
ジャバラ部分はPF管と互換性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |