詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-7E

品名 : φ28mm [VE管]自在継手(灰色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 VEU-28
カラー グレー 適合管 VE管28
全長 750.4mm 材質 PVC
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用可能
ジャバラ部分はPF管と互換性があります。
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/16 18:25現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA947HN-1E φ16mm [VE管]自在継手(ベージュ)
EA947HN-2E φ22mm [VE管]自在継手(ベージュ)
EA947HN-3E φ28mm [VE管]自在継手(ベージュ)
EA947HN-4E φ36mm [VE管]自在継手(ベージュ)
EA947HN-5E φ16mm [VE管]自在継手(灰色)
EA947HN-6E φ22mm [VE管]自在継手(灰色)
EA947HN-7E φ28mm [VE管]自在継手(灰色)
EA947HN-8E φ36mm [VE管]自在継手(灰色)
メイン画像
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top