詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-44

品名 : 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 M-T2210P
号 2号 サイズB(mm) 21
サイズH(mm) 10 サイズb(mm) 16.2
サイズh(mm) 7.6 材質 ABS樹脂
全長 2m 入数 20本
適用電線 VVF1.6mm×3C×1条
VVF2.0mm×2C×1条
カラー ミルキー
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付
追加説明
カタログ価格

9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 22:18現在)

商品入数 20 販売単位 袋

代替品

EA947JC-44A
  • 品番

    EA947JC-44A

  • コメント

    変更点:入数(20→10本)

バリエーション一覧
EA947JC-43 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
EA947JC-44 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
EA947JC-45 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
EA947JC-46 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
ウェブカタログ画像
入数20本
  • 入数20本
  • B:21mm\nH:10mm\nb:16.2mm\nh:7.6mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top