品番 : EA947TD-13
品名 : [EA947TB-21・22用] 90°コネクタ(白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPK-16SLM |
---|---|---|---|
適合ノックアウト径 | φ22 | カラー | 白 |
ねじサイズ | G1/2 | 適合管 | EA947TB-21・22 |
防水タイプ | |||
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-21 : 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-22 : 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)