品番 : EA947TD-6
品名 : [EA947TA-51・52用] 90°コネクタ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPK-36LK |
---|---|---|---|
適合ノックアウト径 | φ42 | 適合管 | EA947TA-51・52 |
サイズ | φ66×95×110.5(H)mm | ねじサイズ | G1-1/4” |
カラー | 黒 | ||
防水タイプ | |||
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TA-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒) |
本体 | EA947TA-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)