品番 : EA947TL-11
品名 : [EA947TB-1 ・ 2用] カップリング(防水/白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPC-12M |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | φ30x59 | 材質 | PVC |
適合ホース径 | マシンフレキ12 | カラー | 白 |
防水タイプ | |||
適合品番 | EA947TB-1・2 | ||
マシンフレキの接続や延長に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-1 : 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-2 : 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)