品番 : EA947TL-15
品名 : [EA947TB-41・42用] カップリング(防水/白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPC-28M |
---|---|---|---|
適合ホース径 | マシンフレキ28 | カラー | 白 |
材質 | PVC | サイズ(W×D×H)mm | φ53x96 |
防水タイプ | |||
適合品番 | EA947TB-41・42 | ||
マシンフレキの接続や延長に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-41 : 28/36.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-42 : 28/36.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)