品番 : EA948AD-130
品名 : M10x30mm 雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BTK60X30 |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:フェノール樹脂 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
||
汚れのつきにくいフラットトップ仕様 | |||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M10×30 D:60 H:37 D:27 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 08:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)