詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AJ-4

品名 : φ160mm ハンドル[丸リム型]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 RP160ER
材質 ハンドル車:ポリプロピレン、
インサート:FC材、
握り:ポリアミド
ハンドル取付部(図:D面)の軸穴未加工品です。
RoHS対応品
サイズ(mm) D:160、H:54、
H1:84、d1:28、
L:34
追加説明
カタログ価格

3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 05:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA948AJ-1 φ100mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-2 φ125mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-3 φ140mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-4 φ160mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-5 φ200mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-6 φ250mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-7 φ315mm ハンドル[丸リム型]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top