品番 : EA948AL-22
品名 : M10x 80mm 雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TAK80X30N |
|---|---|---|---|
| 雄ねじ | |||
| 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
ねじサイズ | M10×30mm |
| サイズ(mm) | A:80、B:35、C:32 | 入数 | 1個入り |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AL-21 M8x 63mm 雄ねじノブ |
| EA948AL-22 M10x 80mm 雄ねじノブ |
| EA948AL-23 M12x100mm 雄ねじノブ |
| EA948AL-33 M12x 80mm 雌ねじノブ |
