品番 : EA948AU-3
品名 : M5x16mm 雌ねじディンプルノブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KDF-16-M5 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M5(ピッチ:0.8) | サイズ | D:16mm、Lf:5mm、H:11mm s:2mm、d:11mm |
材質 | ノブ:ナイロン6(つや消し) 雌ねじ:S45C(三価クロメート処理) |
重量 | 4g |
雌ねじ | |||
外周のくぼみが操作性を高めています | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 07:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948AU-1 M3x16mm 雌ねじディンプルノブ |
EA948AU-3 M5x16mm 雌ねじディンプルノブ |
EA948AU-6 M6x20mm 雌ねじディンプルノブ |