詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AU-6

品名 : M6x20mm 雌ねじディンプルノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KDF-20-M6
ねじサイズ(並目) M6(ピッチ:1) サイズ D:20mm、Lf:6mm、H:14mm
s:4mm、d:15mm
材質 ノブ:ナイロン6(つや消し)
雌ねじ:S45C(三価クロメート処理)
重量 6g
雌ねじ
外周のくぼみが操作性を高めています
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/02 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948AU-1 M3x16mm 雌ねじディンプルノブ
EA948AU-3 M5x16mm 雌ねじディンプルノブ
EA948AU-6 M6x20mm 雌ねじディンプルノブ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top