品番 : EA948AW-13
品名 : M8x20mm 雄ねじディンプルノブ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KDMS-25-M8-20 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M8×20mm(ピッチ:1.25) | サイズ | D:25mm、H:18mm、s:6mm、 d:19mm、Lm:20mm |
カラー | ブラック | 材質 | ノブ:ナイロン6、ねじ:SUSXM7 |
重量 | 18g | 入数 | 1個入り |
雄ねじ | |||
外周のくぼみが操作性を高めています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 06:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948AW-3 M4x10mm 雄ねじディンプルノブ(黒) |
EA948AW-5 M5x10mm 雄ねじディンプルノブ(黒) |
EA948AW-6 M5x16mm 雄ねじディンプルノブ(黒) |
EA948AW-9 M6x16mm 雄ねじディンプルノブ(黒) |
EA948AW-13 M8x20mm 雄ねじディンプルノブ(黒) |