詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AW-9

品名 : M6x16mm 雄ねじディンプルノブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KDMS-20-M6-16
ねじサイズ(並目) M6×16mm(ピッチ:1) サイズ D:20mm、H:14mm、s:4mm、
d:15mm、Lm:16mm
カラー ブラック 材質 ノブ:ナイロン6、ねじ:SUSXM7
重量 9g 入数 1個入り
雄ねじ
外周のくぼみが操作性を高めています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/06 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948AW-3 M4x10mm 雄ねじディンプルノブ(黒)
EA948AW-5 M5x10mm 雄ねじディンプルノブ(黒)
EA948AW-6 M5x16mm 雄ねじディンプルノブ(黒)
EA948AW-9 M6x16mm 雄ねじディンプルノブ(黒)
EA948AW-13 M8x20mm 雄ねじディンプルノブ(黒)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top