品番 : EA948BC-13A
品名 : M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ねじ | M10×25 | D | 36mm |
|---|---|---|---|
| H | 23mm | d | 20mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
