詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-9.5A

品名 : M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

仕様

ねじ M6×30 D 24mm
H 15mm d 12mm
材質 ステンレス
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/05 09:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA948BC-2A M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-3A M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-4A M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-5A M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-6A M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-7A M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-8A M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-9A M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-9.5A M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-10A M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-11A M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-12A M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-13A M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-14A M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:24mm、H:15mm、d:12mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top