詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-39

品名 : M12x50/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KSHM-60-M12-50
雄ねじ
材質 SUS304
バレル研磨仕上げ
ねじサイズ M12×50mm サイズ(mm) D:60、H:39、d:20
追加説明
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 16:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA948AY-55
  • 品番

    EA948AY-55

  • コメント

    M12x50mm SS400 ユニクロメッキ

バリエーション一覧
EA948BC-31 M8x20/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-32 M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-33 M8x40/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-34 M10x20/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-35 M10x30/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-36 M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-37 M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-38 M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-39 M12x50/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top