品番 : EA948BD-2
品名 : M6/24mm 雌ねじノブ(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KCF-24-M6 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M6(ピッチ:1) | サイズ | D:24mm、H:14mm、d:16mm |
材質 | S45C(四三酸化鉄皮膜) | 重量 | 30g |
カラー | ブラック | 入数 | 1個入り |
雌ねじ | |||
スチール製 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/18 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BD-1 M5/20mm 雌ねじノブ(スチール製) |
EA948BD-2 M6/24mm 雌ねじノブ(スチール製) |
EA948BD-3 M8/30mm 雌ねじノブ(スチール製) |
EA948BD-4 M10/36mm 雌ねじノブ(スチール製) |
EA948BD-5 M12/40mm 雌ねじノブ(スチール製) |