詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BD-5

品名 : M12/40mm 雌ねじノブ(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KCF-40-M12
ねじサイズ(並目) M12(ピッチ:1.75) サイズ D:40mm、H:24mm、d:32mm
材質 S45C(四三酸化鉄皮膜) 重量 90g
カラー ブラック 入数 1個入り
雌ねじ
スチール製
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/20 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948BD-1 M5/20mm 雌ねじノブ(スチール製)
EA948BD-2 M6/24mm 雌ねじノブ(スチール製)
EA948BD-3 M8/30mm 雌ねじノブ(スチール製)
EA948BD-4 M10/36mm 雌ねじノブ(スチール製)
EA948BD-5 M12/40mm 雌ねじノブ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top