詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BD-30

品名 : M6x30/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LKS6X30-SUS
ねじサイズ M6×30mm グリップ径(A) 20mm
ハンドル全高(B) 24mm 材質 ノブ:SUS303
ねじ:SUS304
質量 64g
ロングタイプのつまみで操作性アップ。
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 13:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA948BD-28
バリエーション一覧
EA948BD-21 M3x10/φ 8mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-22 M4x10/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-23 M4x17/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-24 M5x10/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-25 M5x15/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-26 M5x20/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-27 M6x15/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-28 M6x20/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-30 M6x30/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-31 M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-34 M10x25/φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top