品番 : EA948BJ-24B
品名 : M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 75mm | ねじサイズ | M5 |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 68mm | 高さ | 30mm |
| 取手幅 | φ7mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 参考使用荷重 | 45kgf | 重量 | 30g |
| 鏡面研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/10 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-21A M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-22A M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-24A M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-24B M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-32A M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
