品番 : EA948BL-41
品名 : 93.5x38mm 取手(ポリアミド/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AGS110 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 材質 | グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) |
| 六角穴付ボルト(キャップボルト)取付タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| サイズ(mm) | ねじ穴:φ6.5、 ねじ間:93.5、 幅:21、 高さ:38 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

