品番 : EA948BL-52
品名 : 117x41mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AGS130-OG |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 材質 | グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) |
| 六角穴付ボルト(キャップボルト)取付タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| サイズ(mm) | ねじ穴:φ8.5、 ねじ間:117、 幅:26、 高さ:41 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/13 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

