品番 : EA948BM-121
品名 : M6x13mm/ 85mm 取手(スチール製)
仕様
| 用途 | ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器 | サイズ | 103×9.2×22.5(H)mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×13mm | ピッチ | 1.0mm |
| 取付ピッチ | 85㎜ | 許容荷重 | 25.5kg |
| 材質 | スチール(亜鉛ダイカスト) | 仕上 | クロムメッキ |
| 重量 | 48g | ||
| U型取手(スタッド付) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BM-121 M6x13mm/ 85mm 取手(スチール製) |
| EA948BM-122 M6x13mm/102mm 取手(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
