詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BM-122

品名 : M6x13mm/102mm 取手(スチール製)

仕様

用途 ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器 サイズ 121×10.6×27.7(H)mm
ねじサイズ M6×13mm ピッチ 1.0mm
取付ピッチ 102㎜ 許容荷重 25.5kg
材質 スチール(亜鉛ダイカスト) 仕上 クロムメッキ
重量 69g
U型取手(スタッド付)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/06 08:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BM-121 M6x13mm/ 85mm 取手(スチール製)
EA948BM-122 M6x13mm/102mm 取手(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top