品番 : EA948BX-203
品名 : M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | WN48N-SUS |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | ねじ:M6×15 D:48 H:24 d:13.5 |
材質 | SUS304(つや消し) |
| 人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
