詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BY-34

品名 : 36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TKS10x25-SUS
ねじサイズ M10×25 グリップ径(A) 36mm
ハンドル全高(B) 23mm 材質 ステンレス製(SUS303)
質量 115g
パネル固定用として最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BY-22 16x M4x10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BY-23 16x M4x15mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BY-25 20x M5x15mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BY-26 20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-28 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-29 24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-30 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-31 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-32 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-33 30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-34 36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-35 36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:36mm     B:23mm     C:20㎜     F:3㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top