品番 : EA948C-11
品名 : M6x12mm クランプレバー(シルバーグレー)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | LDM-6-12-SG |
|---|---|---|---|
| 用途 | シャフトの位置調整、ワークの固定に | ねじサイズ | M6×12mm(ピッチ:1) |
| サイズ | R:45mm、H:35mm、d:10mm | 歯数 | 18 |
| 最大荷重 | 100N | 最大締付力 | 5.5kN |
| 重量 | 36g | カラー | シルバー |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB |
||
| 雄ねじ | |||
| レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装 | |||
| レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。 | |||
| ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。 | |||
| <工具レス化による作業効率アップ> クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ! 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的! |
|||
| <装置の省スペース化> 一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。 |
|||
| <クランプレバーとは> クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。 レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1213ページ | ||||
代替品
![]() |
|

