品番 : EA948CA-52
品名 : M8x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FT8X40 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(SUM22L・黒染め)、 グリップ:フェノール樹脂 |
ねじ径 | M8 |
| サイズ(mm) | A:102、C:33、D:19、M:40 | 入数 | 1個 |
| 回し半径(mm) | 102 | 最大荷重(N) | 110 |
| 最大締付力(kN) | 8 | ||
| 本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 | |||
| 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
