品番 : EA948CF-12
品名 : M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PGL12X200-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×30 | 全長 | 200mm |
| グリップ径 | 26mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | グリップ:フェノール樹脂、 シャフト:ステンレススチール(SUS303) |
質量 | 256g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。