品番 : EA948GB-0.8
品名 : 0.7-0.8mm/10m グロメット
仕様
適応板厚 | 0.8mm以下 | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
幅 | 2.6mm | 高さ | 3.7mm |
厚み | 1mm | 材質 | ポリエチレン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 01:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1186ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です