詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948GB-3.2

品名 : 2.4-3.2mm/10m グロメット

仕様

適応板厚 2.4~3.2mm 全長 10m
5mm 高さ 4mm
厚み 1mm 材質 ポリエチレン
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/01 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA948GB-0.8 0.7-0.8mm/10m グロメット
EA948GB-1.0 0.8-1.0mm/10m グロメット
EA948GB-1.2 1.0-1.2mm/10m グロメット
EA948GB-1.6 1.2-1.6mm/10m グロメット
EA948GB-2.0 1.6-2.0mm/10m グロメット
EA948GB-2.4 2.0-2.4mm/10m グロメット
EA948GB-3.2 2.4-3.2mm/10m グロメット
EA948GB-4.5 3.2-4.5mm/10m グロメット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top