品番 : EA948GR-2
品名 : 22.4x12.5x50mm ケーブル用サドル(10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オーム電機 | 型番 | OL-F4-30 |
---|---|---|---|
取付ねじ | M4×35 | 適用結束バンド幅 | 12.6mm以下 |
材質 | ナイロン66 | 色 | 黒 |
引張強度 | 40kgf | 使用温度 | -20~80℃ |
重量 | 約5g | ||
ナベネジ付 | |||
清掃・洗浄が頻繁な機械周りに | |||
ねじ止め、結束バンド止めのどちらでも可能です。 | |||
1つに最大3本まで固定できます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 03:32現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948GR-1 22.4x12.5x30mm ケーブル用サドル(10個) |
EA948GR-2 22.4x12.5x50mm ケーブル用サドル(10個) |