品番 : EA948HA-12.7
品名 : 12.7mm スナップブッシング(100個)
仕様
用途 | 電線の保護・固定用 | 取付穴径 | 12.7mm |
---|---|---|---|
取付板厚 | 0.8~3.2mm | 内径 | 7.5mm |
外径 | 15.1mm | 使用温度範囲 | -30~80℃ |
難燃グレード | UL94V-2 | 材質 | ナイロン66 (PA66) |
入数 | 100個 | ||
指で押すだけで取り付けできるので工具不要 | |||
設置済の電線などにも取り付け可能 | |||
鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 72 (2025/05/03 07:10現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |