詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HA-22.2

品名 : 22.2mm スナップブッシング(100個)

仕様

用途 電線の保護・固定用 取付穴径 22.2mm
取付板厚 0.8~3.2mm 内径 17.0mm
外径 24.6mm 使用温度範囲 -30~80℃
難燃グレード UL94V-2 材質 ナイロン66 (PA66)
入数 100個
指で押すだけで取り付けできるので工具不要
設置済の電線などにも取り付け可能
鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 92

(2025/05/03 07:09現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA948HA-9.5 9.5mm スナップブッシング(100個)
EA948HA-12.7 12.7mm スナップブッシング(100個)
EA948HA-15.9 15.9mm スナップブッシング(100個)
EA948HA-19.0 19.1mm スナップブッシング(100個)
EA948HA-22.2 22.2mm スナップブッシング(100個)
EA948HA-25.5 25.4mm スナップブッシング(100個)
EA948HA-9.5B 9.5mm スナップブッシング(10個)
EA948HA-12.7B 12.7mm スナップブッシング(10個)
EA948HA-15.9B 15.9mm スナップブッシング(10個)
EA948HA-19B 19.1mm スナップブッシング(10個)
EA948HA-22.2B 22.2mm スナップブッシング(10個)
EA948HA-25.5B 25.4mm スナップブッシング(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top