詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TG-11

品名 : φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント扉用ヒンジ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 AFH-318
全長(mm) 160 幅(mm) 40
取付穴径(mm) 31.8 厚み(mm) 約3
高さ(mm) 50(片側25mm) シルバー
重量(g) 400 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、蝶番(ヒンジ)金具が上部・下部と2個必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,430 (税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 18:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1446ページ
バリエーション一覧
EA948TG-11 φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント扉用ヒンジ
EA948TG-13 φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント扉用ヒンジ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top