品番 : EA948TG-13
品名 : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント扉用ヒンジ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | AFH-486 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 180 | 幅(mm) | 40 |
| 取付穴径(mm) | 31.8、48.6 | 厚み(mm) | 約3 |
| 高さ(mm) | 50(片側25mm) | 色 | シルバー |
| 重量(g) | 550g | 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ) |
| フェンスと直径48.6mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 | |||
| フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 | |||
| フェンス同士を安定した状態で連結する場合、蝶番(ヒンジ)金具が上部・下部と2個必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TG-11 φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント扉用ヒンジ |
| EA948TG-13 φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント扉用ヒンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
