品番 : EA948TP-2
品名 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 長さ | 2m | 重量 | 5.46kg(1本あたり) |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ48.6mm | 厚み | 2.4mm |
| 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 4本 |
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|

