品番 : EA948TP-2A
品名 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(2本)
仕様
| サイズ | φ48.6mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.4mm | 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ |
| 重量 | 5.46kg(1本あたり) | 入数 | 2本 |
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です