詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TP-1

品名 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)

仕様

サイズ φ48.6mm 長さ 1m
厚み 2.4mm 材質 スチール(STK500)、亜鉛メッキ
重量 2.73kg(1本あたり) 入数 4本
JIS規格品
追加説明
カタログ価格

7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/20 05:21現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1391ページ 1394ページ 1742ページ
バリエーション一覧
EA948TP-1 φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
EA948TP-1.5 φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
EA948TP-2A φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(2本)
EA948TP-2.5A φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(2本)
EA948TP-3A φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(2本)
EA948TP-4A φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(1本)
ウェブカタログ画像
入数:4本
※画像は代表画像です
  • 入数:4本\n※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top