品番 : EA948TP-2.5A
品名 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(2本)
仕様
長さ | 2.5m | 重量 | 6.82kg(1本あたり) |
---|---|---|---|
サイズ | φ48.6mm | 厚み | 2.4mm |
材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 2本 |
JIS規格品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/23 06:19現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※商品は2本入りです。