品番 : EA948TP-31.5
品名 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(ピン付/4本)
仕様
重量 | 4kg(1本あたり) | 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
入数 | 4本 | ||
ピン付 | |||
厚み | 2.4mm | サイズ | φ48.6㎜ |
EA951EN-7と併用可能 | |||
長さ | 1.5m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 11:27現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1440ページ 1455ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA520BE-16 : 700x700mm/1500kg 運搬車(長尺用/ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は4本入りです。